- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- コールド プレートのおすすめ人気ランキング
コールド プレートのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新206件の「コールド プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイスプレート」、「冷却パネル」、「保冷 板」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス、保冷剤
外寸(mm)
530×325×H45
EBM品番
1888100
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×343×115
付属品
交換プラグ
材質
ステンレス及びアルミ
質量(kg)
8.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
プレート寸法(mm)
485×285
温度調節範囲(℃)
プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御
冷却器
ペルチェ素子(75W×3)
TKG品番
9-1639-0301
TKG品番(2017)
6-1535-0301
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様
冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質
プレート/アルミニウム
質量(kg)
約1.8
電源
AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)
150×150
本体サイズ(mm)
150×150×72
アズワン品番
1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
B10-7764-01・-02霧箱(コールドプレート式)、J46-3501雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)の補充部品です。
冷凍庫で凍らせることで、低温※1を約1時間保持することができ、再度凍らせることで繰り返し使用できます。
寸法(mm)
150×150×35
範囲(mm)
有効観察範囲:95×95
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
冷たい料理を冷たいままのおいしさで提供できます。冷凍庫4時間以上冷やし、出した後約4時間使えます。
材質
ステン304、中身Colloid ice
寸法(mm)
530×325
高さ(mm)
45
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
多用途な冷却・加熱プレートです。
スターラーとビーカーの間に設置して使用できます。
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
温度設定範囲(℃)
0~105
仕様
冷熱源:ペルチェモジュール
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
寸法(mm)
123×85×25
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様
最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)
(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)
780(電源含む)
電源
ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)
1.6
冷却方式
空冷式プレート冷却型
冷却能力
約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍
食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質
アルミニウム、エージータフ加工
板厚(mm)
4
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
300×185×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
本体/ステンレススチール、木枠/スプルス
高さ(mm)
59
奥行(mm)
352
間口(mm)
412
天板寸法(mm)
325×265
TKG品番
9-1615-0701
TKG品番(2017)
6-1460-0701
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質
プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
5~105
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
解凍機能は付いておりません。
型式ICK-1400ICK3400
使用冷媒R404A冷凍機
パナソニック製冷凍機
付属品
専用ヘラ×2、ゴムヘラ×1、アルコールスプレー×1、透明蓋×1
質量(kg)
70
電源(V)
単相100V50/60Hz三相200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×600×800、(ボウル)Φ410×H65
TKG品番
9-0945-0201
TKG品番(2017)
6-0835-0201
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
メニューに合わせて簡単に冷製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
材質
アルミ
色
グレー
メニューにわせて簡単に製コーナーが創れます。冷たさをダイレクトに
材質
アルミ
色
グレー
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
防水性
防滴加工済
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様
温調方式: ペルチェユニット
材質
天板/アルミニウム、本体/SUS430
寸法(mm)
(プレート) 150×150
質量(kg)
約2.5
電源
100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)
190×211×108
安全装置
自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)
最大消費電力(W)
250
設定温度範囲
設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可
アズワン品番
4-1735-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。
解凍トレーとしても威力を発揮します。
材質
アルミ
質量(kg)
1.09
板厚(mm)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
604×404×20
底内寸法(mm)
580×380
TKG品番
9-0733-0201
TKG品番(2017)
6-0650-0801
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷